Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kábelkéshez 10 db SK4 penge 0.6 mm SN133037 - BD069

MásolásMásolás
TRACON - Kábelkéshez 10 db SK4 penge 0.6 mm SN133037

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Anyag - egyéb

  • Penge formája - egyenes

  • Alkalmas - univerzális kés

  • Szélesség - 0.6 mm

  • Fűrészes él - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374221771

Sonepar cikkszám

SN133037

Gyártói cikkszám

BD069

Gyártói típuskód

BD069

Anyag:

egyéb

Penge formája:

egyenes

Alkalmas:

univerzális kés

Szélesség:

0.6 mm

Fűrészes él:

Nem

Hosszúság:

110 mm

Letörhető pengék:

Igen

Kábelkéshez 10 db SK4 penge 0.6 mm