TRACON - Kábelkötegelő bilincs 38-50mm fekete UV-álló TBK-2 - TBK-2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 7.5 mm
Szalaghosszúság - 180 mm
Szalagvastagság - 1.4 mm
Szín - fekete
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374166294
Sonepar cikkszám
TBK-2
Gyártói cikkszám
TBK-2
Gyártói típuskód
TBK-2
Szalagszélesség:
7.5 mm
Szalaghosszúság:
180 mm
Szalagvastagság:
1.4 mm
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
150 N
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Nyitható:
Igen
Rögzítés módja:
dübel
Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; %Kábelkötegelő bilincs 38-50mm fekete UV-álló