Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kábelkötegelő égésgátlóval 300x4.8mm, D=4-81, UL94-V0 SX076235 - 300L

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kábelkötegelő égésgátlóval 300x4.8mm, D=4-81, UL94-V0 SX076235

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 4.8 mm

  • Szalaghosszúság - 300 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szín - fehér

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374220279

Sonepar cikkszám

SX076235

Gyártói cikkszám

300L

Gyártói típuskód

300L

Szalagszélesség:

4.8 mm

Szalaghosszúság:

300 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

110 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Kötegátmérő:

4-81 mm

Áttetsző:

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Igen

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Kábelkötegelő égésgátlóval 300x4.8mm, D=4-81, UL94-V0