TRACON - Kábelkötegelő tipli fekete 5458 - 5458
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 43.8 mm
Szélesség - 10.6 mm
Magasság - 3.1 mm
Kábelkötöző szélességig - 10.6 mm
Rögzítés módja - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374100601
Sonepar cikkszám
5458
Gyártói cikkszám
5458
Gyártói típuskód
5458
Hosszúság:
43.8 mm
Szélesség:
10.6 mm
Magasság:
3.1 mm
Kábelkötöző szélességig:
10.6 mm
Rögzítés módja:
egyéb
Max. kötegátmérőhöz:
0 mm
Szín:
fekete
Rögzítőlyuk átmérője:
8 mm
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-85 °C
Rögzítéstechnika ; Kötegelő talp ; Kábelkötegelő tipli fekete