TRACON - Kábelszoritó bilincs 6mm átmérőjű kábelhez N1 - N1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérőhöz alkalmas - 0-6 mm
Alak - kerek
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374100861
Sonepar cikkszám
N1
Gyártói cikkszám
N1
Gyártói típuskód
N1
Átmérőhöz alkalmas:
0-6 mm
Alak:
kerek
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
0 mm
Nyílás szélessége:
6 mm
Edzett acélszög:
Nem
Szín:
fehér
Felület:
egyéb
Szögátmérő:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Anyagminőség:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; Kábelszoritó bilincs 6mm átmérőjű kábelhez