TRACON - Kábelszoritó bilincs 9mm átmérőjű kábelhez N3 - N3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérőhöz alkalmas - 0-9 mm
Alak - kerek
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374100885
Sonepar cikkszám
N3
Gyártói cikkszám
N3
Gyártói típuskód
N3
Átmérőhöz alkalmas:
0-9 mm
Alak:
kerek
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
0 mm
Nyílás szélessége:
9 mm
Edzett acélszög:
Nem
Szín:
fehér
Felület:
egyéb
Szögátmérő:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; Kábelszoritó bilincs 9mm átmérőjű kábelhez