TRACON - Kábelszoritó bilincs koaxkábelhez fehér TCKRB0812 - TCKRB0812
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérőhöz alkalmas - 4-7 mm
Alak - kerek
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
TCKRB0812
Gyártói cikkszám
TCKRB0812
Gyártói típuskód
TCKRB-0812
Átmérőhöz alkalmas:
4-7 mm
Alak:
kerek
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Nyílás szélessége:
5 mm
Szín:
fehér
Nyílás magassága:
7 mm
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; Kábelszoritó bilincs koaxkábelhez fehér