TRACON - Kábelszoritó bilincs koaxkábelhez fehér TCKRB1216 - TCKRB1216
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérőhöz alkalmas - 12-16 mm
Alak - kerek
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
TCKRB1216
Gyártói cikkszám
TCKRB1216
Gyártói típuskód
TCKRB-1216
Átmérőhöz alkalmas:
12-16 mm
Alak:
kerek
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Szín:
fehér
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; Kábelszoritó bilincs koaxkábelhez fehér