TRACON - Kábelszoritó bilincs koaxkábelhez fehér TCKRB1619 - TCKRB1619
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérőhöz alkalmas - 16-19 mm
Alak - kerek
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
TCKRB1619
Gyártói cikkszám
TCKRB1619
Gyártói típuskód
TCKRB-1619
Átmérőhöz alkalmas:
16-19 mm
Alak:
kerek
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Szín:
fehér
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; Kábelszoritó bilincs koaxkábelhez fehér