TRACON - Kábelszoritó bilincs telefonkábelhez fehér N0F - N0F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérőhöz alkalmas - 0-2.5 mm
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Szeghossz - 0 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374100854
Sonepar cikkszám
N0F
Gyártói cikkszám
N0F
Gyártói típuskód
N0F
Átmérőhöz alkalmas:
0-2.5 mm
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
0 mm
Nyílás szélessége:
2.5 mm
Edzett acélszög:
Nem
Szín:
fehér
Felület:
egyéb
Szögátmérő:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; Kábelszoritó bilincs telefonkábelhez fehér