Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kábeltoldó tömszelencés PG9 IP65 3x1mm2 SN079205 - CST1

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kábeltoldó tömszelencés PG9 IP65 3x1mm2 SN079205

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - nincs

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 0

  • Kábelátmérőhöz - 5-10 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN079205

Gyártói cikkszám

CST1

Gyártói típuskód

CST1

Menet fajtája:

nincs

Névleges menetméret metrikus / PG:

0

Kábelátmérőhöz:

5-10 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

0 mm

Védettség (IP):

IP65

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Szín:

fekete

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Ellenanyával:

Igen

Kulcsméret:

0 mm

Menet emelkedése:

0 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Hatszög élmérete:

0 mm

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Nyílásba beakadó:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-80 °C

Árnyékolt:

Nem

Megerősített kábelhez:

Nem

RAL-szám:

0

Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Kábeltoldó tömszelencés PG9 IP65 3x1mm2