TRACON - Kábelvágó 100 Cu Al kábelhez SN001359 - CC100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus kétkezes
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 15 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 100 mm2
Teljes hossz - 320 mm
Vágófej cserélhető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374175333
Sonepar cikkszám
SN001359
Gyártói cikkszám
CC100
Gyártói típuskód
CC100
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus kétkezes
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
15 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet:
100 mm2
Teljes hossz:
320 mm
Vágófej cserélhető:
Nem
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Acéldrót fonathoz alkalmas:
Nem
Vágópofák cserélhetők:
Nem
Csupaszító funkcióval:
Nem
Ütközésvédelemmel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Fogantyú kivitel:
1-komponensű