Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kábelvágó 1000mm2 RKV1000 RKV1000 - RKV1000

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kábelvágó 1000mm2 RKV1000 RKV1000

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus racsnis kivitel

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 95 mm

  • Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 1000 mm2

  • Teljes hossz - 750 mm

  • Vágófej cserélhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374173230

Sonepar cikkszám

RKV1000

Gyártói cikkszám

RKV1000

Gyártói típuskód

RKV1000

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus racsnis kivitel

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

95 mm

Legnagyobb kábel-keresztmetszet:

1000 mm2

Teljes hossz:

750 mm

Vágófej cserélhető:

Nem

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Acéldrót fonathoz alkalmas:

Nem

Vágópofák cserélhetők:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelvágó szerszám ; Kábelvágó 1000mm2 RKV1000