Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kábelvágó 250mm2 Cu Al kábelhez CC250 - CC250

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kábelvágó 250mm2 Cu Al  kábelhez CC250

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus kétkezes

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 17 mm

  • Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 250 mm2

  • Teljes hossz - 600 mm

  • Vágófej cserélhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374105309

Sonepar cikkszám

CC250

Gyártói cikkszám

CC250

Gyártói típuskód

CC250

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus kétkezes

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

17 mm

Legnagyobb kábel-keresztmetszet:

250 mm2

Teljes hossz:

600 mm

Vágófej cserélhető:

Nem

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Acéldrót fonathoz alkalmas:

Nem

Vágópofák cserélhetők:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelvágó szerszám ; Kábelvágó 250mm2 Cu Al kábelhez