Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Kábelvágó 325mm2 RKV325 - RKV325

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kábelvágó 325mm2 RKV325

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus kétkezes

  • Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 325 mm2

  • Teljes hossz - 350 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374173018

Sonepar cikkszám

RKV325

Gyártói cikkszám

RKV325

Gyártói típuskód

RKV325

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus kétkezes

Legnagyobb kábel-keresztmetszet:

325 mm2

Teljes hossz:

350 mm

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelvágó szerszám ; Kábelvágó 325mm2