Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Kábelvágó 60mm2 acélkábelekhez SCC60 - SCC60

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kábelvágó 60mm2  acélkábelekhez SCC60

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 8 mm

  • Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 50 mm2

  • Teljes hossz - 235 mm

  • Vágófej cserélhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374105286

Sonepar cikkszám

SCC60

Gyártói cikkszám

SCC60

Gyártói típuskód

SCC60

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus egykezes

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

8 mm

Legnagyobb kábel-keresztmetszet:

50 mm2

Teljes hossz:

235 mm

Vágófej cserélhető:

Nem

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Acéldrót fonathoz alkalmas:

Igen

Vágópofák cserélhetők:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelvágó szerszám ; Kábelvágó 60mm2 acélkábelekhez