TRACON - Kábelvágó 80 Cu Al kábelhez CC80 - CC80
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 70 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 80 mm2
Teljes hossz - 235 mm
Vágófej cserélhető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374105293
Sonepar cikkszám
CC80
Gyártói cikkszám
CC80
Gyártói típuskód
CC80
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus egykezes
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
70 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet:
80 mm2
Teljes hossz:
235 mm
Vágófej cserélhető:
Nem
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Acéldrót fonathoz alkalmas:
Nem
Vágópofák cserélhetők:
Nem
Csupaszító funkcióval:
Nem
Ütközésvédelemmel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Fogantyú kivitel:
1-komponensű