TRACON - Kábelvágó akkumulátoros M12 SN032156 - M12-CC-21C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitelezés / üzemeltetés - akku-hidraulikus
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 32 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 35 mm2
Többszálas vezetékhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4002395242849
Sonepar cikkszám
SN032156
Gyártói cikkszám
M12-CC-21C
Gyártói típuskód
M12-CC-21C
Kivitelezés / üzemeltetés:
akku-hidraulikus
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
32 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet:
35 mm2
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelvágó szerszám ; Kábelvágó akkumulátoros M12