Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kábelvágó Cu,Al 25mm2 h=165mm CC22 - CC22

MásolásMásolás
TRACON - Kábelvágó Cu,Al 25mm2  h=165mm CC22

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 5.5 mm

  • Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 22 mm2

  • Teljes hossz - 150 mm

  • Vágófej cserélhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374119320

Sonepar cikkszám

CC22

Gyártói cikkszám

CC22

Gyártói típuskód

CC22

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus egykezes

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

5.5 mm

Legnagyobb kábel-keresztmetszet:

22 mm2

Teljes hossz:

150 mm

Vágófej cserélhető:

Nem

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Acéldrót fonathoz alkalmas:

Nem

Vágópofák cserélhetők:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelvágó szerszám ; Kábelvágó Cu,Al 25mm2 h=165mm