Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kábelvágó szerszám 300mm2 SN071975 - RKV300

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kábelvágó szerszám 300mm2 SN071975

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus racsnis kivitel

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 35 mm

  • Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 300 mm2

  • Teljes hossz - 350 mm

  • Vágófej cserélhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374205580

Sonepar cikkszám

SN071975

Gyártói cikkszám

RKV300

Gyártói típuskód

RKV300

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus racsnis kivitel

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

35 mm

Legnagyobb kábel-keresztmetszet:

300 mm2

Teljes hossz:

350 mm

Vágófej cserélhető:

Nem

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Acéldrót fonathoz alkalmas:

Nem

Vágópofák cserélhetők:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelvágó szerszám ; Kábelvágó szerszám 300mm2