TRACON - Kábelvágó szerszám 500mm2 CuAl kábelhez CC500 - CC500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus kétkezes
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 25 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 500 mm2
Teljes hossz - 800 mm
Vágófej cserélhető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374105316
Sonepar cikkszám
CC500
Gyártói cikkszám
CC500
Gyártói típuskód
CC500
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus kétkezes
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
25 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet:
500 mm2
Teljes hossz:
800 mm
Vágófej cserélhető:
Nem
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Acéldrót fonathoz alkalmas:
Nem
Vágópofák cserélhetők:
Nem
Csupaszító funkcióval:
Nem
Ütközésvédelemmel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Fogantyú kivitel:
1-komponensű