Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - kapcsdoboz tömítő készlet IP65 (32A 63A) SN032332 - TKT-65/2

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - kapcsdoboz tömítő készlet IP65 (32A 63A) SN032332

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 0 mm

  • Kivitel - zsugor-karmantyú

  • Belső átmérő zsugorodás után - 0 mm

  • Kábel külső átmérőhöz - 0-0 mm

  • Hosszúság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374141093

Sonepar cikkszám

SN032332

Gyártói cikkszám

TKT-65/2

Gyártói típuskód

TKT-65/2

Belső átmérő zsugorodás előtt:

0 mm

Kivitel:

zsugor-karmantyú

Belső átmérő zsugorodás után:

0 mm

Kábel külső átmérőhöz:

0-0 mm

Hosszúság:

0 mm

Megerősített konstrukció:

Igen

Falvastagság:

1.5 mm

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Szigetelés javító készlet ; kapcsdoboz tömítő készlet IP65 (32A 63A)