TRACON - kapcsdoboz tömítő készlet lakatolhatókApcskhoz IP65 SN032333 - TKT-65/3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 0 mm
Kivitel - zsugor-karmantyú
Belső átmérő zsugorodás után - 0 mm
Kábel külső átmérőhöz - 0-0 mm
Hosszúság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374152464
Sonepar cikkszám
SN032333
Gyártói cikkszám
TKT-65/3
Gyártói típuskód
TKT-65/3
Belső átmérő zsugorodás előtt:
0 mm
Kivitel:
zsugor-karmantyú
Belső átmérő zsugorodás után:
0 mm
Kábel külső átmérőhöz:
0-0 mm
Hosszúság:
0 mm
Megerősített konstrukció:
Igen
Falvastagság:
1.5 mm
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Szigetelés javító készlet ; kapcsdoboz tömítő készlet lakatolhatókApcskhoz IP65