TRACON - Kapcsoló 101 Egypólusú fk+csatl.aljzat csapos 16A/250V IP54 SN034008 - TR-PHF03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló/nyomógomb típusa - kikapcsoló
Csatlakozóaljzat típusa - védő kontaktstift
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374168137
Sonepar cikkszám
SN034008
Gyártói cikkszám
TR-PHF03
Gyártói típuskód
TR-PHF03
Kapcsoló/nyomógomb típusa:
kikapcsoló
Csatlakozóaljzat típusa:
védő kontaktstift
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívüli
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Rögzítés módja:
csavarral
Világítással:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Szín:
szürke
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP54
Névleges feszültség:
230 V
Csatlakozóaljzat névleges árama:
16 A
Névleges áram:
16 A
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Üvegbiztosítékkal:
Nem
Aktív érintkezők száma (kerek):
0
Aktív érintkezők száma (lapos):
0
Min. készülékdoboz mélység:
0 mm
Készülék szélessége:
142 mm
Készülék magassága:
70 mm
Készülék mélysége:
55 mm