Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kapcsoló 106 Váltó fk vízm 10A/250V TR-PH06 - TR-PH06

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kapcsoló 106 Váltó fk vízm 10A/250V TR-PH06

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Igazoló gombok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374165501

Sonepar cikkszám

TR-PH06

Gyártói cikkszám

TR-PH06

Gyártói típuskód

TR-PH06

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

falon kívüli

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Igazoló gombok száma:

0

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Megvilágítás:

nem

Felület kivitele:

matt

Megvilágítási funkció:

egyéb

Szövegmező / írási felület:

nem

Megvilágítás fajtája:

egyéb

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges feszültség:

230 V

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

71 mm

Beépítési mélység:

0 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

0

IP védettséghez alkalmas:

IP54

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

0 AX

Készülék magassága:

70 mm

Készülék mélysége:

55 mm

Min. készülékdoboz mélység:

0 mm

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 106 Váltó fk vízm 10A/250V