MegszűntNem visszaküldhető

TRACON - Kapcsoló sorolható LED bútorvilágítókhoz, KI-BE SN005851 - LBSKK

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kapcsoló sorolható LED bútorvilágítókhoz, KI-BE SN005851

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Működtetés módja - nyomógomb

  • Csatlakozási mód - egyéb

  • Kiszolgáló elemek száma - 1

  • Megvilágítás - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374191258

Sonepar cikkszám

SN005851

Gyártói cikkszám

LBSKK

Gyártói típuskód

LBSKK

Kivitel:

egyéb

Működtetés módja:

nyomógomb

Csatlakozási mód:

egyéb

Kiszolgáló elemek száma:

1

Megvilágítás:

nincs

Felirat/jelzés:

nincs

Anyag:

műanyag

Áttetsző:

Nem

Kezelőelem színe:

fekete

Ház színe:

fekete

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Kapcsoló sorolható LED bútorvilágítókhoz, KI-BE