TRACON - Kapcsolófedél el. bizt. ellenőrző egységgel 1 SX076429 - D-KETO-1-3/ES10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP20
Beépíthető eszközök száma - 1
Zárható - Nem
Védettség (NEMA) - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374212700
Sonepar cikkszám
SX076429
Gyártói cikkszám
D-KETO-1-3/ES10
Gyártói típuskód
D-KETO-1-3/ES10
Védettség (IP):
IP20
Beépíthető eszközök száma:
1
Zárható:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolófedél el. bizt. ellenőrző egységgel 1