TRACON - Kapcsolófedél el.mech.bizt. ellenőrző egységgel 2 SX076430 - D-KETO-2-3/AM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP20
Beépíthető eszközök száma - 1
Zárható - Nem
Védettség (NEMA) - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374212717
Sonepar cikkszám
SX076430
Gyártói cikkszám
D-KETO-2-3/AM
Gyártói típuskód
D-KETO-2-3/AM
Védettség (IP):
IP20
Beépíthető eszközök száma:
1
Zárható:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolófedél el.mech.bizt. ellenőrző egységgel 2