Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kapcsolóóra 24 órás 230V IP44 motoros dugaljas SN015295 - TKO-DNV

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kapcsolóóra 24 órás 230V IP44 motoros dugaljas SN015295

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozóaljzat típusa - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Hajtás fajtája - hálózattal szinkron

  • Óratípus - napi óra

  • Szerelési mód - köztes csatlakozó csatlakozóaljzattal

  • Tápfeszültség - 220-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374169905

Sonepar cikkszám

SN015295

Gyártói cikkszám

TKO-DNV

Gyártói típuskód

TKO-DNV

Csatlakozóaljzat típusa:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Hajtás fajtája:

hálózattal szinkron

Óratípus:

napi óra

Szerelési mód:

köztes csatlakozó csatlakozóaljzattal

Tápfeszültség:

220-230 V

Legrövidebb kapcsolási idő:

15 min

Kivitel:

analóg

Tápfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Névleges kapcsolóáram 230V AC esetén:

16 A

Védettség (IP):

IP20

Menetpontosság naponként:

0 s

Tápfeszültség típusa:

AC

Önálló működés órákban:

0

Önálló működés években:

0

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Nem

Sorolható / moduláris készülékek ; Dugaszolható kapcsolóóra ; Kapcsolóóra 24 órás 230V IP44 motoros dugaljas