TRACON - Kapcsolóóra heti 230V IP44 dugaljba dugható programozh SN015294 - TKO-DHEV
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozóaljzat típusa - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Hajtás fajtája - kvarccal irányított
Óratípus - heti óra
Szerelési mód - köztes csatlakozó csatlakozóaljzattal
Tápfeszültség - 220-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374169929
Sonepar cikkszám
SN015294
Gyártói cikkszám
TKO-DHEV
Gyártói típuskód
TKO-DHEV
Csatlakozóaljzat típusa:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Hajtás fajtája:
kvarccal irányított
Óratípus:
heti óra
Szerelési mód:
köztes csatlakozó csatlakozóaljzattal
Tápfeszültség:
220-230 V
Legrövidebb kapcsolási idő:
1 min
Kivitel:
digitális
Tápfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Névleges kapcsolóáram 230V AC esetén:
16 A
Védettség (IP):
IP20
Menetpontosság naponként:
0 s
Tápfeszültség típusa:
AC
Önálló működés órákban:
100
Önálló működés években:
0
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Nem