Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kapcsolóóra heti 230V motoros dugaljas IP20 TKO-DH - TKO-DH

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kapcsolóóra heti 230V motoros dugaljas IP20 TKO-DH

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozóaljzat típusa - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Hajtás fajtája - hálózattal szinkron

  • Óratípus - heti óra

  • Szerelési mód - köztes csatlakozó csatlakozóaljzattal

  • Tápfeszültség - 220-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374153584

Sonepar cikkszám

TKO-DH

Gyártói cikkszám

TKO-DH

Gyártói típuskód

TKO-DH

Csatlakozóaljzat típusa:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Hajtás fajtája:

hálózattal szinkron

Óratípus:

heti óra

Szerelési mód:

köztes csatlakozó csatlakozóaljzattal

Tápfeszültség:

220-230 V

Legrövidebb kapcsolási idő:

105 min

Kivitel:

analóg

Tápfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Névleges kapcsolóáram 230V AC esetén:

16 A

Védettség (IP):

IP20

Menetpontosság naponként:

0 s

Tápfeszültség típusa:

AC

Önálló működés órákban:

100

Önálló működés években:

0

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Nem

Sorolható / moduláris készülékek ; Dugaszolható kapcsolóóra ; Kapcsolóóra heti 230V motoros dugaljas