Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kapcsolóóra napi 230V motoros 3modul digitális IP20 SN115239 - EVOKOND

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kapcsolóóra napi 230V motoros 3modul digitális IP20 SN115239

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 1

  • Tápfeszültség - 220-230 V

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Önálló működés órákban - 150

  • 24 h program - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN115239

Gyártói cikkszám

EVOKOND

Gyártói típuskód

EVOKOND

Csatornák száma:

1

Tápfeszültség:

220-230 V

Szerelési mód:

DIN-sín

Önálló működés órákban:

150

24 h program:

Igen

Heti program:

Nem

Csillagászati program/asztroprogram:

Nem

Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:

15 s

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Önálló működés években:

0

Menetpontosság naponként:

0 s

Szövegvezetés a kijelzőn:

Nem

Külső programozás:

Nem

60 perces program:

Nem

Éves program:

Nem

Szünidőprogram:

Nem

Impulzusprogram:

Nem

Ciklusprogram:

Nem

Véletlenprogram:

Nem

Üzemóraszámláló:

Nem

Hálózati szinkron:

Nem

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Igen

Rádióirányítású:

Nem

Rádióhullámmal irányított (DCF77):

Nem

GPS:

Nem

Memóriahelyek száma:

1

Legrövidebb kapcsolási idő 2. csatorna:

0 s

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Nem

Kézi irányítás:

Igen

Kapcsolási előválasztás:

Igen

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Modulszélesség:

3

Szélesség:

54 mm

Magasság:

85 mm

Mélység:

56 mm

Kapcsolóóra napi 230V motoros 3modul digitális IP20