Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kapocstakarás AKM1 AKM1.. H×W×D, 82×90×46 mm SX076270 - AKM1C

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kapocstakarás AKM1 AKM1.. H×W×D, 82×90×46 mm SX076270

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 89.7 mm

  • Magasság - 81.7 mm

  • Mélység - 45.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374224468

Sonepar cikkszám

SX076270

Gyártói cikkszám

AKM1C

Gyártói típuskód

AKM1C

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

műanyag

Szélesség:

89.7 mm

Magasság:

81.7 mm

Mélység:

45.5 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Kapocstakarás AKM1 AKM1.. H×W×D, 82×90×46 mm