TRACON - Kapocstakarás AKM2 AKM2.. H×W×D, 88×105×52 mm SX076285 - AKM2C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 104.7 mm
Magasság - 88.5 mm
Mélység - 51.4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374224475
Sonepar cikkszám
SX076285
Gyártói cikkszám
AKM2C
Gyártói típuskód
AKM2C
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
104.7 mm
Magasság:
88.5 mm
Mélység:
51.4 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapocstakarás AKM2 AKM2.. H×W×D, 88×105×52 mm