Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Kapocstakarás AKM3,4 AKM3,4.. H×W×D, 104×145×63 mm SX076299 - AKM34C

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kapocstakarás AKM3,4 AKM3,4.. H×W×D, 104×145×63 mm SX076299

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 145 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Mélység - 63 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374224482

Sonepar cikkszám

SX076299

Gyártói cikkszám

AKM34C

Gyártói típuskód

AKM34C

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

műanyag

Szélesség:

145 mm

Magasság:

0 mm

Mélység:

63 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Kapocstakarás AKM3,4 AKM3,4.. H×W×D, 104×145×63 mm