TRACON - Karabiner 10mm csavaros CSKARA10 - CSKARA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszítőhuzal átmérő - 0-0 mm
Kábelátmérő - 0-0 mm
Kábelek száma - 0
Kivitel - nem szigetelt
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374113533
Sonepar cikkszám
CSKARA10
Gyártói cikkszám
CSKARA10
Gyártói típuskód
CSKARA10
Feszítőhuzal átmérő:
0-0 mm
Kábelátmérő:
0-0 mm
Kábelek száma:
0
Kivitel:
nem szigetelt
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Max. húzóterhelés:
5100 N
Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Karabiner 10mm csavaros