Nem visszaküldhető

TRACON - Karabiner 3,5mm csavaros SN026205 - CSKARA3,5

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Karabiner 3,5mm csavaros SN026205

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszítőhuzal átmérő - 0-0 mm

  • Kábelátmérő - 0-0 mm

  • Kábelek száma - 0

  • Kivitel - nem szigetelt

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374113465

Sonepar cikkszám

SN026205

Gyártói cikkszám

CSKARA3,5

Gyártói típuskód

CSKARA3,5

Feszítőhuzal átmérő:

0-0 mm

Kábelátmérő:

0-0 mm

Kábelek száma:

0

Kivitel:

nem szigetelt

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Max. húzóterhelés:

420 N

Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Karabiner 3,5mm csavaros