Nem visszaküldhető

TRACON - Karabiner 4mm csavaros CSKARA4 - CSKARA4

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Karabiner 4mm csavaros CSKARA4

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszítőhuzal átmérő - 0-0 mm

  • Kábelátmérő - 0-0 mm

  • Kábelek száma - 0

  • Kivitel - nem szigetelt

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374113472

Sonepar cikkszám

CSKARA4

Gyártói cikkszám

CSKARA4

Gyártói típuskód

CSKARA4

Feszítőhuzal átmérő:

0-0 mm

Kábelátmérő:

0-0 mm

Kábelek száma:

0

Kivitel:

nem szigetelt

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Max. húzóterhelés:

850 N

Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Karabiner 4mm csavaros