TRACON - Karabiner 5mm csavaros CSKARA5 - CSKARA5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszítőhuzal átmérő - 0-0 mm
Kábelátmérő - 0-0 mm
Kábelek száma - 0
Kivitel - nem szigetelt
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374113489
Sonepar cikkszám
CSKARA5
Gyártói cikkszám
CSKARA5
Gyártói típuskód
CSKARA5
Feszítőhuzal átmérő:
0-0 mm
Kábelátmérő:
0-0 mm
Kábelek száma:
0
Kivitel:
nem szigetelt
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Max. húzóterhelés:
1270 N
Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Karabiner 5mm csavaros