Nem visszaküldhető

TRACON - Karabiner 6mm csavaros CSKARA6 - CSKARA6

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Karabiner 6mm csavaros CSKARA6

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszítőhuzal átmérő - 0-0 mm

  • Kábelátmérő - 0-0 mm

  • Kábelek száma - 0

  • Kivitel - nem szigetelt

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374113496

Sonepar cikkszám

CSKARA6

Gyártói cikkszám

CSKARA6

Gyártói típuskód

CSKARA6

Feszítőhuzal átmérő:

0-0 mm

Kábelátmérő:

0-0 mm

Kábelek száma:

0

Kivitel:

nem szigetelt

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Max. húzóterhelés:

1700 N

Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Karabiner 6mm csavaros