Nem visszaküldhető

TRACON - Karabiner 9mm csavaros CSKARA9 - CSKARA9

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Karabiner 9mm csavaros CSKARA9

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszítőhuzal átmérő - 0-0 mm

  • Kábelátmérő - 0-0 mm

  • Kábelek száma - 0

  • Kivitel - nem szigetelt

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374113526

Sonepar cikkszám

CSKARA9

Gyártói cikkszám

CSKARA9

Gyártói típuskód

CSKARA9

Feszítőhuzal átmérő:

0-0 mm

Kábelátmérő:

0-0 mm

Kábelek száma:

0

Kivitel:

nem szigetelt

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Max. húzóterhelés:

4250 N

Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Karabiner 9mm csavaros