TRACON - Karos kapcsoló, háromállású 2×NO, 5A/230V AC-15, IP65 SN097011 - NYK3-S31BK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló típusa - be-/kikapcsoló
Pólusszám - 4
Kapcsolóállások száma - 3
Nulla állással - Nem
Névleges tartós áram (Iu) - 6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097011
Gyártói cikkszám
NYK3-S31BK
Gyártói típuskód
NYK3-S31BK
Kapcsoló típusa:
be-/kikapcsoló
Pólusszám:
4
Kapcsolóállások száma:
3
Nulla állással:
Nem
Névleges tartós áram (Iu):
6 A
Készülék felépítése:
beépíthető
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
230 V
Frontlap mérete:
30x30 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Komplett készülék a házban:
Nem
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Igen
Modulszélesség:
0
NEMA-védettség, frontoldali:
1