TRACON - Készlet LPE panelek falon kívüli rögzítéséhez SN015256 - LPEF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - távtartó
Anyag - alumínium
Szín - króm
Hosszúság - 25 mm
Szélesség - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374194488
Sonepar cikkszám
SN015256
Gyártói cikkszám
LPEF
Gyártói típuskód
LPEF
Tartozék fajtája:
távtartó
Anyag:
alumínium
Szín:
króm
Hosszúság:
25 mm
Szélesség:
25 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
20 mm
Átmérő:
0 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Készlet LPE panelek falon kívüli rögzítéséhez