Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Készülékkapcsoló 16A be-ki 2 állású(0-I) fekete SN016450 - TES-51

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Készülékkapcsoló 16A be-ki 2 állású(0-I) fekete SN016450

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - csoportkapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű

  • Csatlakozási mód - lapos csatlakozó

  • Pólusok száma - 4-pólusú

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374138369

Sonepar cikkszám

SN016450

Gyártói cikkszám

TES-51

Gyártói típuskód

TES-51

Kivitel:

csoportkapcsoló

Működtetés módja:

billentyű

Csatlakozási mód:

lapos csatlakozó

Pólusok száma:

4-pólusú

Névleges áram:

16 A

Kiszolgáló elemek száma:

1

Rögzítés módja:

bepattintható

Beépítés-kivágás:

0-0 mm

Beépítés-falvastagság:

2 mm

Beépítési mélység:

20 mm

Fedél-széllel:

Igen

Megvilágítás:

nincs

Névleges feszültség:

250 V

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

Kezelőelem színe:

fekete

RAL-szám (hasonló) kiszolgálóelem:

9005

Ház színe:

fekete

RAL-szám (hasonló) ház:

9005

Háztartási szerelvények ; Nyomókapcsoló (beépíthető) ; Készülékkapcsoló 16A be-ki 2 állású(0-I) fekete