Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Készülékkapcsoló, BE-KI, 2-pólus, fekete, 0-I felirattal IP40 TES-53 - TES-53

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Készülékkapcsoló, BE-KI, 2-pólus, fekete, 0-I felirattal IP40 TES-53

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - csoportkapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű

  • Csatlakozási mód - lapos csatlakozó

  • Pólusok száma - egyéb

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374174749

Sonepar cikkszám

TES-53

Gyártói cikkszám

TES-53

Gyártói típuskód

TES-53

Kivitel:

csoportkapcsoló

Működtetés módja:

billentyű

Csatlakozási mód:

lapos csatlakozó

Pólusok száma:

egyéb

Névleges áram:

16 A

Kiszolgáló elemek száma:

1

Rögzítés módja:

bepattintható

Beépítés-kivágás:

0-0 mm

Beépítés-falvastagság:

2 mm

Beépítési mélység:

29 mm

Fedél-széllel:

Igen

Megvilágítás:

nincs

Névleges feszültség:

250 V

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

Kezelőelem színe:

fekete

RAL-szám (hasonló) kiszolgálóelem:

9005

Ház színe:

fekete

RAL-szám (hasonló) ház:

9005

Háztartási szerelvények ; Nyomókapcsoló (beépíthető) ; Készülékkapcsoló 16A közép 0 állású(I-0-II) fekete IP55