Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Készülékkapcsoló, BE-KI, fekete (0-I felirat)16(6)A, 250V AC TES-13 - TES-13

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Készülékkapcsoló, BE-KI, fekete (0-I felirat)16(6)A, 250V AC TES-13

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kikapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű

  • Csatlakozási mód - lapos csatlakozó

  • Pólusok száma - 2-pólusú

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374138239

Sonepar cikkszám

TES-13

Gyártói cikkszám

TES-13

Gyártói típuskód

TES-13

Kivitel:

kikapcsoló

Működtetés módja:

billentyű

Csatlakozási mód:

lapos csatlakozó

Pólusok száma:

2-pólusú

Névleges áram:

16 A

Kiszolgáló elemek száma:

1

Rögzítés módja:

bepattintható

Beépítés-kivágás:

0-0 mm

Beépítés-falvastagság:

2 mm

Beépítési mélység:

32 mm

Fedél-széllel:

Igen

Megvilágítás:

nincs

Névleges feszültség:

250 V

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

Kezelőelem színe:

fekete

RAL-szám (hasonló) kiszolgálóelem:

9005

Ház színe:

fekete

RAL-szám (hasonló) ház:

9005

Háztartási szerelvények ; Nyomókapcsoló (beépíthető) ; Készülékkapcsoló, világító, BE-KI, zöld, 250V AC, 16(6)A