TRACON - Készülékkapcsoló BE-KI piros I-O felirat 250VAC 16(6)A 19x12 TES-33 - TES-33
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kikapcsoló
Működtetés módja - billentyű
Csatlakozási mód - lapos csatlakozó
Pólusok száma - 3-pólusú
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374138291
Sonepar cikkszám
TES-33
Gyártói cikkszám
TES-33
Gyártói típuskód
TES-33
Kivitel:
kikapcsoló
Működtetés módja:
billentyű
Csatlakozási mód:
lapos csatlakozó
Pólusok száma:
3-pólusú
Névleges áram:
16 A
Kiszolgáló elemek száma:
1
Rögzítés módja:
bepattintható
Beépítés-kivágás:
0-0 mm
Beépítés-falvastagság:
2 mm
Beépítési mélység:
21 mm
Fedél-széllel:
Igen
Megvilágítás:
irányfény
Névleges feszültség:
250 V
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
Kezelőelem színe:
piros
RAL-szám (hasonló) kiszolgálóelem:
3026
Ház színe:
fekete
RAL-szám (hasonló) ház:
9005