Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Készülékkapcsoló beépíthető 250VAC 16A nyomókapcsoló (I-0-II) fekete TES-52-2 - TES-52-2

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Készülékkapcsoló beépíthető 250VAC 16A nyomókapcsoló (I-0-II) fekete TES-52-2

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - váltókapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű

  • Csatlakozási mód - lapos csatlakozó

  • Pólusok száma - egyéb

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374182775

Sonepar cikkszám

TES-52-2

Gyártói cikkszám

TES-52-2

Gyártói típuskód

TES-52-2

Kivitel:

váltókapcsoló

Működtetés módja:

billentyű

Csatlakozási mód:

lapos csatlakozó

Pólusok száma:

egyéb

Névleges áram:

16 A

Kiszolgáló elemek száma:

1

Rögzítés módja:

bepattintható

Beépítés-kivágás:

0-0 mm

Beépítés-falvastagság:

2 mm

Beépítési mélység:

26 mm

Fedél-széllel:

Igen

Megvilágítás:

nincs

Névleges feszültség:

250 V

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

Kezelőelem színe:

fekete

RAL-szám (hasonló) kiszolgálóelem:

9005

Ház színe:

fekete

RAL-szám (hasonló) ház:

9005

Háztartási szerelvények ; Nyomókapcsoló (beépíthető) ; Készülékkapcsoló 16A közép 0 állású(I-0-II) fekete nyomó