TRACON - Készülékkapcsoló, beépíthető, váltó nyomókapcsoló 16A (0-I) fekete TES-53-1 - TES-53-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csoportkapcsoló
Működtetés módja - billentyű
Csatlakozási mód - lapos csatlakozó
Pólusok száma - egyéb
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374182782
Sonepar cikkszám
TES-53-1
Gyártói cikkszám
TES-53-1
Gyártói típuskód
TES-53-1
Kivitel:
csoportkapcsoló
Működtetés módja:
billentyű
Csatlakozási mód:
lapos csatlakozó
Pólusok száma:
egyéb
Névleges áram:
16 A
Kiszolgáló elemek száma:
1
Rögzítés módja:
bepattintható
Beépítés-kivágás:
0-0 mm
Beépítés-falvastagság:
2 mm
Beépítési mélység:
27 mm
Fedél-széllel:
Igen
Megvilágítás:
nincs
Névleges feszültség:
250 V
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Kezelőelem színe:
fekete
RAL-szám (hasonló) kiszolgálóelem:
9005
Ház színe:
fekete
RAL-szám (hasonló) ház:
9005