Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Készülékkapcsoló, világító, BE-KI, piros, 250V AC, 16(6)A TES-11 - TES-11

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Készülékkapcsoló, világító, BE-KI, piros, 250V AC, 16(6)A TES-11

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kikapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű

  • Csatlakozási mód - lapos csatlakozó

  • Pólusok száma - 3-pólusú

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374138215

Sonepar cikkszám

TES-11

Gyártói cikkszám

TES-11

Gyártói típuskód

TES-11

Kivitel:

kikapcsoló

Működtetés módja:

billentyű

Csatlakozási mód:

lapos csatlakozó

Pólusok száma:

3-pólusú

Névleges áram:

16 A

Kiszolgáló elemek száma:

1

Rögzítés módja:

bepattintható

Beépítés-kivágás:

0-0 mm

Beépítés-falvastagság:

2 mm

Beépítési mélység:

31 mm

Fedél-széllel:

Igen

Megvilágítás:

irányfény

Névleges feszültség:

250 V

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Áttetsző:

Nem

Kezelőelem színe:

piros

RAL-szám (hasonló) kiszolgálóelem:

3026

Ház színe:

fekete

RAL-szám (hasonló) ház:

9005

Háztartási szerelvények ; Nyomókapcsoló (beépíthető) ; Készülékkapcsoló, világító, BE-KI, piros, 250V AC, 16(6)A